Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Geschäumtes Polyurethan Ø200x50 mit Rollenlager & Anschraubplatte Bauhöhe 235mm Tragfähigkeit 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-101051
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     101051
EAN/GTIN:
     4250777714501
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 200mm luftrad
bockrolle
bockrollen 200 mm
Bockrolle PUB NB 4/200/50R, Reifen / Laufbelag: Schwarzer Polyurethanreifen, Luftreifen ähnliche Eigenschaften, Rillen- oder Stollenprofil; Felge: Aus Stahlblech, verzinktLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NB, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
200x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
200:
mm Lauffläche (T)
135x114:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
235:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Bockrolle; Luftrolle; PU-Bockrolle; PU-Schaumrad; PU Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
101052
ab € 55,69*
Ähnlich
Rollentechnik
101050
ab € 46,00*
Ähnlich
Rollentechnik
650056
ab € 13,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.