Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Elastic-Gummi Rollastic® Ø80x35 mit Kugellager & Rückenloch Bauhöhe 99mm Tragfähigkeit 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-100964
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     100964
EAN/GTIN:
     4250777706650
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle mit Feststeller DRN NR 01/ 80/35K-FSF, Reifen / Laufbelag: Schwarzer Elastikgummireifen - Rollastic®, geräuscharmer Lauf, korrosionsunempfindlich, ~72 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, schwarzLeichte Lenkgabel aus Stahlblech mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, mit Rückenloch, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
80x35:
mm Rad-Durchmesser (D)
80:
mm Lauffläche (T)
13,2:
mm Bauhöhe (H)
99:
mm Ausladung (F)
36:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastolle; Schwerlastlenkrolle; Lenkrolle; Elastikgummi; Kugellagerrad; Elasticgummirolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
172461
ab € 3,63*
Zubehör
Rollentechnik
172465
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.