Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Elastic-Gummi Rollastic® Ø80x35 mit Rollenlager & Anschraubplatte Bauhöhe 100mm Tragfähigkeit 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-100942
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     100942
EAN/GTIN:
     4250777705080
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 100 mm vollgummi
bockrolle
bockrollen 100 mm
Bockrolle DRN NB 01/80/35R, Reifen / Laufbelag: Schwarzer Elastikgummireifen - Rollastic®, geräuscharmer Lauf, korrosionsunempfindlich, ~72 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, schwarzLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NB, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
80x35:
mm Rad-Durchmesser (D)
80:
mm Lauffläche (T)
102x87:
mm Lochabstand (a x b)
80/76x60:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
100:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastbockrolle; Elastikgummi; Rollenlager; Rollenlagerrad; Elasticgummirolle; Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
100944
ab € 17,01*
Ähnlich
Rollentechnik
100943
ab € 12,22*
Ähnlich
Rollentechnik
100224
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.