Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad DRE 230/50/4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-100887
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     100887
EAN/GTIN:
     4250777706575
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Reifen / Laufbelag: Schwarzer Elastikgummi - Rollastic®, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~72 Shore A; Felge: Aluminiumfelge, silber-grau
Weitere Informationen:
Aufbau:
Rad
Raddurchmesser x Breite:
230x50 mm
Raddurchmesser:
230 mm
Lauffläche:
50 mm
Achsbohrung (d):
20 mm
Nabenlänge (T1):
60 mm
Tragfähigkeit in KG:
500 kg
Material Bereifung:
Elastic-Gummi Rollastic ®
Farbe Bereifung:
schwarz
Laufbelaghärte:
72 Shore A
Spurlos:
nein
Material Felge:
Aluminium
Farbe Felge:
silber
Lager im Rad:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirollen 200/50/140, gummirolle, Transportgeräterolle, Lenkrolle, Bockrolle, Feststeller, Totalfeststeller, Schwerlastrolle, Transportrolle, Elastikgummirad, Gummirad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.