Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad DRE 160/50/4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-100822
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     100822
EAN/GTIN:
     4250777706544
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Reifen / Laufbelag: Schwarzer Elastikgummi - Rollastic®, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~72 Shore A; Felge: Aluminiumfelge, silber-grau
Weitere Informationen:
Aufbau:
Rad
Raddurchmesser x Breite:
160x50 mm
Raddurchmesser:
160 mm
Lauffläche:
50 mm
Achsbohrung (d):
20 mm
Nabenlänge (T1):
60 mm
Tragfähigkeit in KG:
300 kg
Material Bereifung:
Elastic-Gummi Rollastic ®
Farbe Bereifung:
schwarz
Laufbelaghärte:
72 Shore A
Spurlos:
nein
Material Felge:
Aluminium
Farbe Felge:
silber
Lager im Rad:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, lenkrolle 160mm elastik, gummirolle, gummirollen 200/50/140, Transportgeräterolle, Bockrolle, Feststeller, Totalfeststeller, Schwerlastrolle, Transportrolle, Elastikgummirad, Gummirad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
118334
ab € 15,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.