Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad SRB 200/50/4R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-100563
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     100563
EAN/GTIN:
     4250777704533
Suchbegriffe:
Rad
loses Rad
Ersatzrad
Vollgummirad
Reifen / Laufbelag: Schwarzer Halb-Elastikgummi, ~85 Shore A, höhere Tragfähigkeit gegenüber unserer Serie GRB; Felge: Aus Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Aufbau:
Rad
Raddurchmesser x Breite:
200x50 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Lauffläche:
50 mm
Achsbohrung (d):
20 mm
Nabenlänge (T1):
58 mm
Befestigung:
Anschraubplatte
Tragfähigkeit in KG:
350 kg
Material Bereifung:
Halbelastikgummi
Farbe Bereifung:
schwarz
Laufbelaghärte:
85 Shore A
Spurlos:
nein
Material Felge:
Stahlblech
Farbe Felge:
silber
Lager im Rad:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Gummirad, Rad mit Gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.