Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Elastic-Gummi Rollastic® Ø80x35 mit Rollenlager & Rückenloch Bauhöhe 99mm Tragfähigkeit 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-100238
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     100238
EAN/GTIN:
     4250777705950
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle mit Feststeller BRN NR 01/ 80/35R-FSF, Reifen / Laufbelag: Blauer Elastikgummireifen - Rollastic®, spurlos, geräuscharmer Lauf, korrosionsunempfindlich, ~72 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, schwarzLeichte Lenkgabel aus Stahlblech mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, mit Rückenloch, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
80x35:
mm Rad-Durchmesser (D)
80:
mm Lauffläche (T)
13,2:
mm Bauhöhe (H)
99:
mm Ausladung (F)
36:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Bluewheel; Blaue Rolle; Elastikgummirad; Elastikgummirollen; Lenkrolle; Feststeller; Totalfeststeller; Radbremse; Radfeststeller; Rollenlager; Elastikgummi; blaues Elastikgummi; Rückenloch; Rückenlochrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
172461
ab € 3,59*
Zubehör
Rollentechnik
172465
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.