Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastrad Vulkollan® für Steinbock 50030463


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-04170037
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     04170037
EAN/GTIN:
     4250777754446
Suchbegriffe:
Rad für Flurförderzeug
Rollen für Flurförderzeuge
FFZ Räder
FFZ Rollen
Lastrad passend für OEM Nr. Steinbock 50030463 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
343x108 mm
Raddurchmesser:
343 mm
Lauffläche:
108 mm
Achsbohrung (d):
40 mm
Nabenlänge (T1):
68 mm
Einspannlänge:
42 mm
Material Bereifung:
Vulkollan®
Farbe Bereifung:
natur
Laufbelaghärte:
92 Shore A
Material Felge:
Guss
OEM Nummer:
50030463
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
Steinbock
Für Bremse:
ja
Lager im Rad:
JRM3940X2
Weitere Suchbegriffe: Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 589,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.231,47*
€ 1.465,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.207,73*
€ 1.437,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.150,86*
€ 1.369,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,63*
€ 1.094,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 818,95*
€ 974,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 614,23*
€ 730,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,68*
€ 701,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.