Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastrolle Polyurethan Redsoft® für Still / Wagner 190118T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-03193953
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     03193953
EAN/GTIN:
     4250777758215
Suchbegriffe:
Rad für Flurförderzeug
Rollen für Flurförderzeuge
FFZ Räder
FFZ Rollen
Lastrolle passend für OEM Nr. Still / Wagner 190118T Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
85x59,5 mm
Raddurchmesser:
85 mm
Lauffläche:
59,5 mm
Achsbohrung (d):
17 mm
Nabenlänge (T1):
59,5 mm
Einspannlänge:
61,5 mm
Material Bereifung:
Polyurethan Redsoft®
Farbe Bereifung:
rot
Laufbelaghärte:
75 Shore A
Material Felge:
Guss
OEM Nummer:
190118T
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
Still / Wagner
Lager im Rad:
6303-Z
Weitere Suchbegriffe: Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
03149776
ab € 27,34*
Ähnlich
Rollentechnik
03100106
ab € 85,88*
Ähnlich
Rollentechnik
03131835
ab € 28,16*
Ähnlich
Rollentechnik
03100021
ab € 29,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.