Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antriebsrad Dynamic für Still / Wagner 427785


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-03183332
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     03183332
EAN/GTIN:
     4250777758079
Suchbegriffe:
Rad für Flurförderzeug
Rollen für Flurförderzeuge
FFZ Räder
FFZ Rollen
Antriebsrad passend für OEM Nr. Still / Wagner 427785 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
343x136 mm
Raddurchmesser:
343 mm
Lauffläche:
136 mm
Material Bereifung:
Dynamic
Farbe Bereifung:
schwarz
Laufbelaghärte:
95 Shore A
Material Felge:
Guss
Anschraublöcher Anzahl:
7
Durchmesser Flanschloch:
18,5 mm
Lochkreis:
112 mm
Mittelbohrung:
80 mm
OEM Nummer:
427785
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
Still / Wagner
Weitere Suchbegriffe: Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,56*
€ 1.151,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,28*
€ 1.128,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,83*
€ 1.050,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,72*
€ 832,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 623,12*
€ 741,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 467,33*
€ 556,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,84*
€ 543,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.