Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antriebsrad Elastic-Gummi Rollastic ® für Still / Wagner 425696


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-03178119
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     03178119
EAN/GTIN:
     4250777757904
Suchbegriffe:
Rad für Flurförderzeug
Rollen für Flurförderzeuge
FFZ Räder
FFZ Rollen
Antriebsrad passend für OEM Nr. Still / Wagner 425696 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
254x102 mm
Raddurchmesser:
254 mm
Lauffläche:
102 mm
Material Bereifung:
Elastic-Gummi Rollastic ®
Farbe Bereifung:
schwarz
Laufbelaghärte:
65 Shore A
Material Felge:
Guss
Anschraublöcher Anzahl:
5
Durchmesser Flanschloch:
18 mm
Lochkreis:
112 mm
Mittelbohrung:
80 mm
OEM Nummer:
425696
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
Still / Wagner
Weitere Suchbegriffe: Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,44*
€ 343,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,22*
€ 338,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,15*
€ 327,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,54*
€ 258,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 193,73*
€ 230,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 145,30*
€ 172,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,53*
€ 152,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.