Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antriebsrad Elastic-Gummi Rollastic ® für Still / Wagner 368104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-03176706
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     03176706
EAN/GTIN:
     4250777757874
Suchbegriffe:
Rad für Flurförderzeug
Rollen für Flurförderzeuge
FFZ Räder
FFZ Rollen
Antriebsrad passend für OEM Nr. Still / Wagner 368104 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
230x75 mm
Raddurchmesser:
230 mm
Lauffläche:
75 mm
Material Bereifung:
Elastic-Gummi Rollastic ®
Farbe Bereifung:
schwarz
Laufbelaghärte:
72 Shore A
Material Felge:
Guss
Anschraublöcher Anzahl:
5
Durchmesser Flanschloch:
13 mm
Lochkreis:
70 mm
Mittelbohrung:
45 mm
OEM Nummer:
368104
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
Still / Wagner
Weitere Suchbegriffe: Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,20*
€ 548,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,96*
€ 544,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,86*
€ 523,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,77*
€ 412,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 308,82*
€ 367,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 231,61*
€ 275,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,97*
€ 253,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.