Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antriebsrad Elastic-Gummi Rollastic ® für Still / Wagner 368103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-03176130
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     03176130
EAN/GTIN:
     4250777757836
Suchbegriffe:
Rad für Flurförderzeug
Rollen für Flurförderzeuge
FFZ Räder
FFZ Rollen
Antriebsrad passend für OEM Nr. Still / Wagner 368103 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
230x75 mm
Raddurchmesser:
230 mm
Lauffläche:
75 mm
Material Bereifung:
Elastic-Gummi Rollastic ®
Farbe Bereifung:
schwarz
Laufbelaghärte:
72 Shore A
Material Felge:
Guss
Anschraublöcher Anzahl:
5
Durchmesser Flanschloch:
13 mm
Lochkreis:
70 mm
Mittelbohrung:
45 mm
OEM Nummer:
368103
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
Still / Wagner
Weitere Suchbegriffe: Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,58*
€ 299,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,76*
€ 293,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,82*
€ 284,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,06*
€ 224,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 168,36*
€ 200,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.