Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastrolle Polyamid für Still / Wagner 660115SO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-03128007
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     03128007
EAN/GTIN:
     4250777756372
Suchbegriffe:
Rad für Flurförderzeug
Rollen für Flurförderzeuge
FFZ Räder
FFZ Rollen
Lastrolle passend für OEM Nr. Still / Wagner 660115SO Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
82x90 mm
Raddurchmesser:
82 mm
Lauffläche:
90 mm
Achsbohrung (d):
20 mm
Nabenlänge (T1):
90 mm
Einspannlänge:
96 mm
Material Bereifung:
Polyamid
Farbe Bereifung:
natur
OEM Nummer:
660115SO
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
Still / Wagner
Lager im Rad:
6204-ZZV
Weitere Suchbegriffe: Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
03136852
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.