Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antriebsrad Elastic-Gummi Rollastic ® für Still / Wagner 50983508941


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-03100204
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     03100204
EAN/GTIN:
     4250777760232
Suchbegriffe:
Rad für Flurförderzeug
Rollen für Flurförderzeuge
FFZ Räder
FFZ Rollen
Antriebsrad passend für OEM Nr. Still / Wagner 50983508941 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
230x75 mm
Raddurchmesser:
230 mm
Lauffläche:
75 mm
Material Bereifung:
Elastic-Gummi Rollastic ®
Farbe Bereifung:
schwarz
Laufbelaghärte:
72 Shore A
Material Felge:
Guss
Anschraublöcher Anzahl:
5
Durchmesser Flanschloch:
13 mm
Lochkreis:
70 mm
Mittelbohrung:
45 mm
OEM Nummer:
50983508941
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
Still / Wagner
Weitere Suchbegriffe: Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,35*
€ 299,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,53*
€ 293,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,59*
€ 283,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,89*
€ 224,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 168,21*
€ 200,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.