Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastrolle Polyurethan Redsoft® für Still / Wagner 411624T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-03100186
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     03100186
EAN/GTIN:
     4250777755856
Suchbegriffe:
Rad für Flurförderzeug
Rollen für Flurförderzeuge
FFZ Räder
FFZ Rollen
Lastrolle passend für OEM Nr. Still / Wagner 411624T Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
85x80 mm
Raddurchmesser:
85 mm
Lauffläche:
80 mm
Achsbohrung (d):
17 mm
Nabenlänge (T1):
80 mm
Einspannlänge:
82 mm
Material Bereifung:
Polyurethan Redsoft®
Farbe Bereifung:
rot
Laufbelaghärte:
75 Shore A
Material Felge:
Guss
OEM Nummer:
411624T
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
Still / Wagner
Lager im Rad:
6303-Z
Weitere Suchbegriffe: Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,51*
€ 182,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,92*
€ 139,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
03175359
ab € 42,54*
Ähnlich
Rollentechnik
03100101
ab € 105,76*
Ähnlich
Rollentechnik
03131315
ab € 29,68*
Ähnlich
Rollentechnik
03100017
ab € 38,62*
Ähnlich
Rollentechnik
03149586
ab € 29,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.