Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastrolle Polyamid für Jungheinrich 50060757


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-02210032
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     02210032
EAN/GTIN:
     4250777743136
Suchbegriffe:
Rad für Flurförderzeug
Rollen für Flurförderzeuge
FFZ Räder
FFZ Rollen
Lastrolle passend für OEM Nr. Jungheinrich 50060757 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
82x100 mm
Raddurchmesser:
82 mm
Lauffläche:
100 mm
Achsbohrung (d):
20 mm
Nabenlänge (T1):
100 mm
Einspannlänge:
100 mm
Material Bereifung:
Polyamid
Farbe Bereifung:
natur
OEM Nummer:
50060757
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
Jungheinrich
Lager im Rad:
6204-2RS
Weitere Suchbegriffe: Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.