Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastrad Vulkollan® für Jungheinrich 50052398


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-02170033
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     02170033
EAN/GTIN:
     4250777742221
Suchbegriffe:
Rad für Flurförderzeug
Rollen für Flurförderzeuge
FFZ Räder
FFZ Rollen
Lastrad passend für OEM Nr. Jungheinrich 50052398 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
285x100 mm
Raddurchmesser:
285 mm
Lauffläche:
100 mm
Achsbohrung (d):
40 mm
Nabenlänge (T1):
65 mm
Einspannlänge:
42 mm
Material Bereifung:
Vulkollan®
Farbe Bereifung:
natur
Laufbelaghärte:
92 Shore A
Material Felge:
Guss
OEM Nummer:
50052398
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
Jungheinrich
Für Bremse:
ja
Lager im Rad:
JRM3940X2
Weitere Suchbegriffe: Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,42*
€ 768,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,81*
€ 760,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,17*
€ 727,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,67*
€ 572,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 428,04*
€ 509,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 321,03*
€ 382,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,11*
€ 355,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.