Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastrad Vulkollan® für Jungheinrich 50015372


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-02170032
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     02170032
EAN/GTIN:
     4250777742214
Suchbegriffe:
Rad für Flurförderzeug
Rollen für Flurförderzeuge
FFZ Räder
FFZ Rollen
Lastrad passend für OEM Nr. Jungheinrich 50015372 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
285x100 mm
Raddurchmesser:
285 mm
Lauffläche:
100 mm
Achsbohrung (d):
40 mm
Nabenlänge (T1):
65 mm
Einspannlänge:
42 mm
Material Bereifung:
Vulkollan®
Farbe Bereifung:
natur
Laufbelaghärte:
92 Shore A
Material Felge:
Guss
OEM Nummer:
50015372
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
Jungheinrich
Für Bremse:
ja
Lager im Rad:
JRM3940X2
Weitere Suchbegriffe: Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,03*
€ 768,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,41*
€ 760,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,65*
€ 727,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,94*
€ 572,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 428,28*
€ 509,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 321,22*
€ 382,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,79*
€ 355,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.