Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastrad Vulkollan® für Jungheinrich 63169830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-02169830
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     02169830
EAN/GTIN:
     4250777742184
Suchbegriffe:
Rad für Flurförderzeug
Rollen für Flurförderzeuge
FFZ Räder
FFZ Rollen
Lastrad passend für OEM Nr. Jungheinrich 63169830 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
343x146 mm
Raddurchmesser:
343 mm
Lauffläche:
146 mm
Nabenlänge (T1):
82 mm
Material Bereifung:
Vulkollan®
Farbe Bereifung:
natur
Laufbelaghärte:
92 Shore A
Material Felge:
Guss
OEM Nummer:
63169830
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
Jungheinrich
Lagersitz:
90 x 19/23 mm
Für Bremse:
ja
Weitere Suchbegriffe: Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 588,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.236,81*
€ 1.471,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.225,18*
€ 1.457,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.165,14*
€ 1.386,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,07*
€ 1.096,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 820,24*
€ 976,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 615,18*
€ 732,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,82*
€ 700,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.