Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastrolle Polyamid für Jungheinrich 50052969


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-02142435
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     02142435
EAN/GTIN:
     4250777740821
Suchbegriffe:
Rad für Flurförderzeug
Rollen für Flurförderzeuge
FFZ Räder
FFZ Rollen
Lastrolle passend für OEM Nr. Jungheinrich 50052969 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
82x60 mm
Raddurchmesser:
82 mm
Lauffläche:
60 mm
Achsbohrung (d):
20 mm
Nabenlänge (T1):
60 mm
Einspannlänge:
64 mm
Material Bereifung:
Polyamid
Farbe Bereifung:
natur
OEM Nummer:
50052969
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
Jungheinrich
Lager im Rad:
6204-ZZV
Weitere Suchbegriffe: Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.