Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastrad Vulkollan® für Jungheinrich 51334553


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-02100439
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     02100439
EAN/GTIN:
     4250777762632
Suchbegriffe:
Rad für Flurförderzeug
Rollen für Flurförderzeuge
FFZ Räder
FFZ Rollen
Lastrad passend für OEM / Hersteller Nr. Jungheinrich 51334553 Mehr technische Informationen erhalten Sie wenn Sie sich registrieren! Alle aufgeführten OEM / Hersteller Nr. sind nur für interen Vergleichszwecke geeignet!Viele
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
380x192 mm
Raddurchmesser:
380 mm
Lauffläche:
192 mm
Nabenlänge (T1):
125,5 mm
Material Bereifung:
Vulkollan®
Farbe Bereifung:
natur
Laufbelaghärte:
92 Shore A
Material Felge:
Guss
OEM Nummer:
51334553
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
Jungheinrich
Lagersitz:
115 x 23/75 mm
Für Bremse:
ja
Weitere Suchbegriffe: Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 924,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.904,16*
€ 2.265,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.876,64*
€ 2.233,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.789,01*
€ 2.128,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.422,71*
€ 1.693,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.266,95*
€ 1.507,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 950,22*
€ 1.130,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,76*
€ 1.100,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.