Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastrad Vulkollan® für Linde(Fenwick-Lansing) 5778485-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-01110131
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     01110131
EAN/GTIN:
     4250777746922
Suchbegriffe:
Rad für Flurförderzeug
Rollen für Flurförderzeuge
FFZ Räder
FFZ Rollen
Lastrad passend für OEM Nr. Linde(Fenwick-Lansing) 5778485-001 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
200x75 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Lauffläche:
75 mm
Achsbohrung (d):
30 mm
Nabenlänge (T1):
90 mm
Einspannlänge:
90 mm
Material Bereifung:
Vulkollan®
Farbe Bereifung:
natur
Laufbelaghärte:
92 Shore A
Material Felge:
Stahl
OEM Nummer:
5778485-001
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
Linde(Fenwick-Lansing)
Lager im Rad:
6206 Z
Weitere Suchbegriffe: Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,22*
€ 1.003,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,89*
€ 980,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,13*
€ 935,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,67*
€ 744,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 557,19*
€ 663,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 417,89*
€ 497,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,08*
€ 466,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.