Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set 2x Rollenhalter mit Rollen für Palettenmöbel / Europaletten Möbel "Heavy" mit Rädern 100x40 Reifen Polyurethan Rollpur® rot/braun bis 1050kg belastbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Artikel-Nr.:
     C1688-007045
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     007045
EAN/GTIN:
     4250777769556
Suchbegriffe:
Euroroller
Palettenrollen
Palettenroller
Rollwagen für Paletten
Set 2x Rollenhalter mit Rollen für Palettenmöbel / Europaletten Möbel "Heavy", Reifen / Laufbelag: Polyurethan, 92 Shore A, rot/braun, leicher Lauf auf glattenböden, A; Felge: GraugussMittelschwere Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubtRollenhalter aus Stahlblech, gepresst und verzinkt. Mit Griff zum einfachen Tragen. Zusätzlich 4 Bohrungen zum verschrauben an der Euro-Palette. Mit unseren Rollen können schnell und einfach Ihre Paletten fahrbahr machen. Egal ob in der Industrie oder für Ihre Palettenmöbel, diese Halter mit Rollen hilft Ihnen dabei. Max. Traglast pro Set 510 kg!
Weitere Informationen:
100x40:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
770x158x3:
mm Bauhöhe (H)
~ 129:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Palettenmöbelrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,32*
€ 669,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,71*
€ 658,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 438,36*
€ 521,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,93*
€ 510,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,29*
€ 491,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 404,59*
€ 481,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 391,53*
€ 465,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 369,79*
€ 440,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,21*
€ 398,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
007042
ab € 254,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.