Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Polyamid Ø100x40 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 135mm Tragfähigkeit 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-006338
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     006338
EAN/GTIN:
     4250777760799
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller polyamid
lenkrolle mit feststeller
lenkrollen mit feststeller 100 mm
Lenkrolle mit Feststeller KRS NLG 02/100/40G-FSR, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturSchwere Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verschraubtem Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz mit gehärteten Laufbahnen im Gabelkopf, verzinkt, Drehkranz mit Abdichtung, Serie NLG, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
100x40:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
100x85:
mm Lochabstand (a x b)
80x60:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
135:
mm Ausladung (F)
36:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle; Schwerlastlenkrolle; Kunststoffrolle; Kunststoffrad; Polyamidrad; Kugellagerrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
006339
ab € 28,28*
Ähnlich
Rollentechnik
006337
ab € 41,27*
Ähnlich
Rollentechnik
118037
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.