Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sehen wo man klebt - wird lila aufgetragen, trocknet transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sehen wo man klebt - wird lila aufgetragen, trocknet transparent
Sehen wo man klebt - wird lila aufgetragen, trocknet transparent
Sehen wo man klebt - wird lila aufgetragen, trocknet transparent
Sehen wo man klebt - wird lila aufgetragen, trocknet transparent
Sehen wo man klebt - wird lila aufgetragen, trocknet transparent
Artikel-Nr.:
     C1677-2136694
Hersteller:
     Elmer's
Herst.-Nr.:
     2136694
EAN/GTIN:
     3026981366949
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Mit dem Elmer's lila Klebestift macht das Anbringen von Gegenständen auf Papier, Schautafeln, Kartons, Schaumstoffplatten, Fotos und mehr noch einmal so viel Spaß. Beim ersten Auftragen erscheint der Kleber lila, sodass er einfach zu sehen ist, wird beim Trocknen jedoch klar und durchsichtig. Darüber hinaus ist der Kleber auswaschbar und für Kinder geeignet. Freuen Sie sich auf einwandfreie Ergebnisse, ob zu Hause, in der Schule oder unterwegs – mit dem Elmer's lila Klebestift.
Weitere Informationen:
Inhalt:
22
nachfüllbar:
Nein
Masse:
22
Produktverwendung:
Eine lustige Art, Gegenstände auf Papier, Karton, Schaumstoffplatten, Fotos und vieles mehr zu befestigen.
Kategorie der Anfangshaftung:
mittel
auswaschbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Klebestifte
Artikelbezeichnung:
Elmer´s Klebestift Disappearing Purple 22G - 1er Blister
Ausführung des Behälters:
Blister
Hersteller-Name:
Newell Brands
Produkttypbezeichnung:
Sehen wo man klebt - wird lila aufgetragen, trocknet transparent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.