Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebstoff hergestellt aus Pflanzen, Behälter aus 100% recyceltem Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebstoff hergestellt aus Pflanzen, Behälter aus 100% recyceltem Material
Klebstoff hergestellt aus Pflanzen, Behälter aus 100% recyceltem Material
Klebstoff hergestellt aus Pflanzen, Behälter aus 100% recyceltem Material
Klebstoff hergestellt aus Pflanzen, Behälter aus 100% recyceltem Material
Klebstoff hergestellt aus Pflanzen, Behälter aus 100% recyceltem Material
Artikel-Nr.:
     C1677-2136612
Hersteller:
     Elmer's
Herst.-Nr.:
     2136612
EAN/GTIN:
     3026981366123
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Der Klebstoff der Elmer´s Klebestifte PURE SCHOOL GLUE besteht zu 93% aus natürlichen Inhaltsstoffen (inklusive Wasser). Zudem wird der Behälter aus 100% recyceltem Material hergestellt und die Außenverpackung ist 100% plastikfrei. Elmer´s Klebestifte sind auswaschbar, kinderfreundlich, ungiftig und frei von Lösungsmitteln. Sie ermöglichen ein sanftes Austragen ohne Klumpenbildung und sind damit der perfekte Partner für kreative Bastelprojekte, die Arbeit oder das Lernen zu Hause.
Weitere Informationen:
Kategorie der Anfangshaftung:
mittel
Produktverwendung:
Sie ermöglichen ein sanftes Austragen ohne Klumpenbildung und sind damit der perfekte Partner für kreative Bastelprojekte, die Arbeit oder das Lernen zu Hause.
Masse:
8
Inhalt:
8
Artikelbezeichnung:
Elmer´s Klebestift Pure Glue 8G - 144Stk. | Klebstoff hergestellt aus Pflanzen, Behälter aus 100% recyceltem Material
Produkt-Typbezeichnung:
Klebestifte
ohne Lösungsmittel:
Ja
Ausführung des Behälters:
Box
auswaschbar:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Hersteller-Name:
Newell Brands
Lieferantenartikelnummer:
2136612
Produkttypbezeichnung:
Elmer´s Klebestift Pure Glue 8G - 144Stk. - 93% NATÜRLICHE INHALTSSTOFFE
Herstellerartikelnummer:
2136612
Weitere Suchbegriffe: Klebestift, klebestift 8g, gummierstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.