Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Aufkleber Fußabdruck rechts, rutschhemmend, Folie, langnachleuchtend, 52-mcd, 100x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99199
99199
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-99199
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2568FHLR
EAN/GTIN:
     4060081040988
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
aufkleber moedel
aufkleber
Fußabdruck rechts, rutschhemmend
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
mit rutschhemmender Oberfläche
(Rutschfestigkeit R11 nach DIN 51130)
Format: ca. 100 x 250 mm
Leuchtdichte: 52 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse B nach DIN 67510 / ISO 17398
Verklebung: nur auf glatten, staub-
und fettfreien Untergründen!
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2568FHLR
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
rutschhemmend,selbstklebend,52-mcd
Leuchtklasse:
B-nach-DIN-67510-1
Material:
Folie
Norm:
DIN-67510
Höhe:
250 mm
Breite:
100 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierung, Leitmarkierung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2568FHLL
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.