Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Selbstklebende Folienziffern, 50 Zahlen+10 Kommata jeweils in 25 mm und 40 mm SH


Menge:  Satz  
Produktinformationen
57658
57658
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-57658
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     457
EAN/GTIN:
     4060081014545
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Folienziffern
Material: Folie selbstklebend, transparent
Schriftfarbe: schwarz
bestehend aus:
je 1 Bogen mit 50 Zahlen
und 10 Kommata
SH 40 mm und SH 25 mm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
457
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,81*
€ 9,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 7,10*
€ 8,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,10*
€ 7,26
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,88*
€ 7,00
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 5,54*
€ 6,59
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,07*
€ 6,03
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,05*
€ 4,82
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.