Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Aufkleber HIGHLIGHT Pfeile, Folie, langnachleuchtend, 27x18 mm, 20 Stück/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
55032
55032
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-55032
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2367HL
EAN/GTIN:
     4060081007141
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
aufkleber moedel
aufkleber
Klebepfeile
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Pfeilformat: 27 x 18 mm
Bogenformat: 165 x 100 mm
1 VE = 20 Stück
Leuchtdichte: 52 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse B nach DIN 67510 / ISO 17398
Verklebung: nur auf glatten, staub-
und fettfreien Untergründen !
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2367HL
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,52-mcd
Leuchtklasse:
B-nach-DIN-67510-1
Material:
Folie
Norm:
DIN-67510
Höhe:
18 mm
Breite:
27 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Leitmarkierung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.