Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Aufkleber HIGHLIGHT Punkte, Folie, langnachleuchtend, Ø 25 mm, 15 Stück/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
55031
55031
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-55031
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2366HL
EAN/GTIN:
     4060081007134
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
aufkleber moedel
aufkleber
Klebepunkte
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Durchmesser: 25 mm
Bogenformat: 155 x 95 mm
1 VE = 15 Stück
Leuchtdichte: 52 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse B nach DIN 67510 / ISO 17398
Verklebung: nur auf glatten, staub-
und fettfreien Untergründen !
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2366HL
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,52-mcd
Leuchtklasse:
B-nach-DIN-67510-1
Material:
Folie
Norm:
DIN-67510
Außen Ø:
25 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Leitmarkierung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.