Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Piktogramm Kein Eingang, Edelstahl, selbstklebend, Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52526
52526
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-52526
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1488
EAN/GTIN:
     4060081004652
Suchbegriffe:
Textschild
Piktogramm
Piktogramm Kein Eingang
Material: Edelstahl 1 mm selbstklebend
Format: 5 cm Ø
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1488
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Edelstahl
Außen Ø:
50 mm
Stärke:
0,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.