Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Fußbodenaufkleber Bitte mind. 1,5 m...,Folie m. Acrylatkleber,rutschh.,1500x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103764
103764
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-103764
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     103764
EAN/GTIN:
     4060081052455
Suchbegriffe:
Symbolschild
Textschild
Diskretion
Floor-Graphic
Fußbodenaufkleber
Material: PVC-Folie mit permanenten Acrylkleber
und rutschhemmender Oberfläche
(Rutschfestigkeit R9 nach DIN 51130)
Format: 50 x 1500 mm (HxB)
Ecken: abgerundet R 5
Grund: weiß
Druck: rot und schwarz
Text: Bitte mindestens 1,5 Meter
Sicherheitsabstand einhalten!
Hinweis:
Zur Verklebung auf glatten Untergründen. Für den
dauerhaften Innen- und kurzfristigen Außeneinsatz
geeignet.
Eine Verklebeanleitung wird
dem Produkt beigelegt.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
rutschhemmend
Material:
selbstklebend,Folie
Norm:
DIN-51130-R9
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
50 mm
Breite:
1500 mm
Stärke:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Hygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.