Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Deckenabhängung "TRIO", 3-seitig, Alu, 200x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101859
101859
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-101859
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     101859
EAN/GTIN:
     4060081052158
Suchbegriffe:
Selbstbeschriften
Deckenabhängung
Schildträger
Schildhalter
Deckenabhängung "TRIO" 3-seitig
geeignet zur individuellen Beschriftung
für Schilderformat: 200 x 200 mm
Material: Aluminium 0,6 mm weiß
Sichtfläche: 205 x 205 mm
Im Lieferumfang enthalten:
3 Aluminiumzuschnitte mit Bohrungen
6 Schrauben
6 Muttern
12 Federscheiben
Die Lieferung erfolgt in Einzelteilen
Bestellhinweis:
Rettungs- oder Brandschutzzeichen selbstklebend,
Knotenkette (Best.-Nr. 56197) und 3 S-Haken
(Best.-Nr. 56198) bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Montage:
Deckenmontage
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
101857
ab € 27,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.