Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller FRAME, Aluminium, 3 mm ESG, inkl. Schild (15,0 x 6,0 x 0,7 cm)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Tischaufsteller FRAME, Aluminium, 3 mm ESG, inkl. Schild (15,0 x 6,0 x 0,7 cm)
Tischaufsteller FRAME, Aluminium, 3 mm ESG, inkl. Schild (15,0 x 6,0 x 0,7 cm)
Tischaufsteller FRAME, Aluminium, 3 mm ESG, inkl. Schild (15,0 x 6,0 x 0,7 cm)
Artikel-Nr.:
     C158H-FR6200
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     FR6200
EAN/GTIN:
     4044589254658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
tischaufsteller wolk
FRAME Tischaufsteller aus Sicherheitsglas und seitlichen Führungsschienen aus satiniertem Aluminium
FRAME Tischaufsteller

Frame

Die extrem flache Bauweise von nur 7 mm ist nur ein Merkmal der Schilderserie Frame. Seitliche Führungsschienen aus satiniertem Aluminium sowie eine Abdeckung aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) machen Frame zu einem dezenten Leitsystem. Die leicht zu wechselnden, vorzugsweise aus lackmattierter Polyesterfolie bestehenden Einlagen unterstreichen den edlen Eindruck.

  • extrem flache Bauweise: Tiefe 7 mm
  • Abdeckung aus 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
  • Material: satiniertes Aluminium
  • blitzschneller Wechsel der Beschriftungseinlage ohne Werkzeug
  • empfohlene Beschriftungstechnik: Folieneinlage

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,0
Höhe [cm]:
6,5
Tiefe [cm]:
5,4
Material Abdeckung:
ESG Glas
Produktart:
Tischaufsteller
Produktkategorie:
Tischschilder
Farbe:
silber
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktserie:
Frame
Verschluss:
Einschub
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Aluminium
B × H × T [cm]:
15,0 × 6,5 × 5,4
B × H:
15,0 × 6,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, Frame Tischaufsteller mit Schild (15, 0 x 6, 0 x 0, 7 cm), wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 33,17*
€ 39,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 32,64*
€ 38,84
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 30,97*
€ 36,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 30,41*
€ 36,19
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 29,96*
€ 35,65
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 24,02*
€ 28,58
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.