Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRISTALLO Erweiterungsschild für Deckenabhänger BxH 75,0 x 15,0 cm aus 1 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRISTALLO Erweiterungsschild für Deckenabhänger BxH 75,0 x 15,0 cm aus 1 x 5 mm
CRISTALLO Erweiterungsschild für Deckenabhänger BxH 75,0 x 15,0 cm aus 1 x 5 mm
CRISTALLO Erweiterungsschild für Deckenabhänger BxH 75,0 x 15,0 cm aus 1 x 5 mm
CRISTALLO Erweiterungsschild für Deckenabhänger BxH 75,0 x 15,0 cm aus 1 x 5 mm
Artikel-Nr.:
     C158H-CR3948
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CR3948
EAN/GTIN:
     4044589490773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
CRISTALLO Deckenabhänger mit Erweiterungsschild 5 mm ESG zur dauerhaften Beschriftung
Cristallo Deckenabhänger mit Erweiterungsschild

Die CRISTALLO Schilderserie besticht durch sein gradliniges und elegantes Design, dank der Kombination aus Glas und hochwertigen Edelstahlhaltern.

Die Schilder werden aus gehärtetem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) gefertigt. Bei einem Bruch zerspringt das Glas in viele kleine Bruchstücke, wodurch das Verletzungsrisiko enorm gesenkt wird.

Durch die in den Raum hineinragende Wirkung sorgen Deckenabhänger für eine schnelle Erkennbarkeit von beiden Seiten.

Die 1-Scheiben-Variante ist für eine dauerhafte Beschriftung mit rückseitiger Folienbeschriftung vorgesehen. Die Variante mit 2 Scheiben ist für die Nutzung von Beschriftungseinlagen vorgesehen.

  • 5 mm ESG
  • wird an 2 Punkten in der Decke befestigt
  • Befestigung durch Stahlseil

Durch die Vielzahl an Ausführungen ist Cristallo die perfekte Serie zur Kennzeichnung des ganzen Gebäudes. Neben Fahnenschilder finden Sie in unserem Sortiment zusätzlich funktionale Türschilder, Firmenschilder, Infotafeln, Infoleisten, Tischaufstellern sowie Frei-/Besetzt- Anzeigen.

 


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
75,0
Höhe [cm]:
15,0
Material Abdeckung:
ESG Glas
Farbe:
silber
Eigenschaft:
diebstahlsicher
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
rechteckig
Format:
Querformat
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Cristallo
Beschriftung:
Bedruckung
Anzahl Halter:
2
Anzahl Scheiben:
1
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
75,0 × 15,0 ×
B × H:
75,0 × 15,0 cm
Stärke Scheibe [mm]:
5
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.