Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller CRISTALLO, 2 x 4 mm ESG, 2 Halter à 10 mm, Maße: 15,0 x 7,0 x 4,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischaufsteller CRISTALLO, 2 x 4 mm ESG, 2 Halter à 10 mm, Maße: 15,0 x 7,0 x 4,4 cm
Tischaufsteller CRISTALLO, 2 x 4 mm ESG, 2 Halter à 10 mm, Maße: 15,0 x 7,0 x 4,4 cm
Tischaufsteller CRISTALLO, 2 x 4 mm ESG, 2 Halter à 10 mm, Maße: 15,0 x 7,0 x 4,4 cm
Tischaufsteller CRISTALLO, 2 x 4 mm ESG, 2 Halter à 10 mm, Maße: 15,0 x 7,0 x 4,4 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-CR2910
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CR2910
EAN/GTIN:
     4044589057310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
Tisch-Namensschild
CRISTALLO Tischaufsteller rahmenlos aus 2 x 4 mm Sicherheitsglas mit hochwertigen Edelstahlhaltern
CRISTALLO Tischaufsteller/Namensaufsteller

Die CRISTALLO Schilderserie besticht durch sein gradliniges und elegantes Design, dank der Kombination aus Glas und hochwertigen Edelstahlhaltern.

Die Schilder werden aus gehärtetem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) gefertigt. Bei einem Bruch zerspringt das Glas in viele kleine Bruchstücke, wodurch das Verletzungsrisiko enorm gesenkt wird.

Bei der 2-Scheiben-Variante wird eine Beschriftungseinlage aus Polyesterfolie (mattiert oder transparent) zwischen die Glasscheiben gelegt. Der einfache und schnelle Wechsel der Einlage garantiert Flexibilität und Individualität bei der Gestaltung.

  • besteht aus 2 Glasscheiben à 4 mm je nach Wunsch können die Schilder mit Folieneinlagen, Folientext oder im Digitaldruck beschriftet werden (nicht beiliegend, bitte extra bestellen)
  • wird durch 2 hochwertige Edelstahlhalter - jeweils 10 mm im Durchmesser - fixiert
  • einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen
  • ist in unterschiedlichen Formaten erhältlich

Durch die Vielzahl an Ausführungen ist Cristallo die perfekte Serie zur Kennzeichnung des ganzen Gebäudes. Neben Tischaufstellern finden Sie in unserem Sortiment zusätzlich funktionale Türschilder, Fahnenschilder, Infotafeln, Infoleisten, Firmenschilder sowie Frei-/Besetzt- Anzeigen.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,00
Höhe [cm]:
7,0
Tiefe [cm]:
4,4
Material Abdeckung:
ESG Glas
Produktart:
Tischaufsteller
Produktkategorie:
Tischschilder
Farbe:
silber
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Querformat
Produktserie:
Cristallo
Verschluss:
Schraubverschluss
Durchmesser Halter [mm]:
10
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Folie
Anzahl Halter:
2
Anzahl Scheiben:
2
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
15,00 × 7,0 × 4,4
B × H:
15,00 × 7,0 cm
Stärke Scheibe [mm]:
4
Einlagemaß [BxH]:
15,0 x 7,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tischnamensschild, tischnamensschild, CRISTALLO, wolk
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
CR2912
ab € 15,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.