Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenstele aus Glas, Größe (BxH): 80,0 x 175,0 cm, Bodenaufsteller aus ESG Sicherheitsglas mit Edelstahl-Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenstele aus Glas, Größe (BxH): 80,0 x 175,0 cm, Bodenaufsteller aus ESG Sicherheitsglas mit Edelstahl-Fuß
Innenstele aus Glas, Größe (BxH): 80,0 x 175,0 cm, Bodenaufsteller aus ESG Sicherheitsglas mit Edelstahl-Fuß
Innenstele aus Glas, Größe (BxH): 80,0 x 175,0 cm, Bodenaufsteller aus ESG Sicherheitsglas mit Edelstahl-Fuß
Innenstele aus Glas, Größe (BxH): 80,0 x 175,0 cm, Bodenaufsteller aus ESG Sicherheitsglas mit Edelstahl-Fuß
Innenstele aus Glas, Größe (BxH): 80,0 x 175,0 cm, Bodenaufsteller aus ESG Sicherheitsglas mit Edelstahl-Fuß
Innenstele aus Glas, Größe (BxH): 80,0 x 175,0 cm, Bodenaufsteller aus ESG Sicherheitsglas mit Edelstahl-Fuß
Artikel-Nr.:
     C158H-CO6050
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CO6050
EAN/GTIN:
     4044589527202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Innenstele aus Glas Bodenaufsteller aus ESG Sicherheitsglas mit Edelstahl-Fuß
Glas Innenstele mit Edelstahlfuß

Die Stele aus Glas und Edelstahl besticht durch eine hochwertige Verarbeitung und bietet ein zeitloses Design für vielfältige Anwendung. Die Stele eignet sich für den Innenbereich und kommt mit Edelstahlwinkeln und einer geschliffenen Oberfläche zum Einsatz.

  • aus Edelstahl
  • hochwertige Komponenten
  • für den Innenbereich
  • in verschiedenen Maßen erhältlich

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
80,0
Höhe [cm]:
175,0
Tiefe [cm]:
1,0
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich
Beschriftung:
Bedruckung
Marke:
SignSystems
B × H × T [cm]:
80,0 × 175,0 × 1,0
B × H:
80,0 × 175,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.047,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.151,19*
€ 1.369,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,96*
€ 1.351,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,78*
€ 1.284,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,05*
€ 1.262,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,43*
€ 1.246,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.