Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einleger 2 Löcher mattiert lange Seite, 1 VE = 10 Stück, Größe (BxH): 16,0 x 10,0 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einleger 2 Löcher mattiert lange Seite, 1 VE = 10 Stück, Größe (BxH): 16,0 x 10,0 cm
Einleger 2 Löcher mattiert lange Seite, 1 VE = 10 Stück, Größe (BxH): 16,0 x 10,0 cm
Einleger 2 Löcher mattiert lange Seite, 1 VE = 10 Stück, Größe (BxH): 16,0 x 10,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-CO4050
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CO4050
EAN/GTIN:
     4044589526861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Beschriftungseinlagen aus lackmattierter Polyesterfolie Bogenformat A4, vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
Cristallo Beschriftungseinlage

Lackmattierte oder volltransparente Polyesterfolie zum Einlegen in Türschilder mit 2 Bohrungen

  • für exzellente Beschriftungen
  • mit tiefer Kontrastwirkung

  • individuell beschriftbar
  • geeignet für Laserdrucker

  • vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
  • Bogenformat A4
  • 2 x Bohrungen: 10 mm Ø

Für folgende Serien empfehlen wir die Beschriftungsfolien:

  • Cristallo

  • Größe (BxH): 16,0 x 10,0 cm, 2 Bohrungen Ø 10 mm (BA 15/15 mm)
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
16,0
Höhe [cm]:
10,0
Stück [VE]:
10
Ausführung:
lackmattiert
Einsatzbereich:
Innenbereich
Marke:
SignSystems
Material:
Polyesterfolie
B × H:
16,0 × 10,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,10*
€ 27,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,66*
€ 26,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,41*
€ 25,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,85*
€ 24,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,05*
€ 23,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,15*
€ 19,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.