Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GlasFix Infotafel, Größe (BxH): 21,0 x 29,7 cm DIN A4, Echtglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GlasFix Infotafel, Größe (BxH): 21,0 x 29,7 cm DIN A4, Echtglas
GlasFix Infotafel, Größe (BxH): 21,0 x 29,7 cm DIN A4, Echtglas
GlasFix Infotafel, Größe (BxH): 21,0 x 29,7 cm DIN A4, Echtglas
GlasFix Infotafel, Größe (BxH): 21,0 x 29,7 cm DIN A4, Echtglas
GlasFix Infotafel, Größe (BxH): 21,0 x 29,7 cm DIN A4, Echtglas
GlasFix Infotafel, Größe (BxH): 21,0 x 29,7 cm DIN A4, Echtglas
GlasFix Infotafel, Größe (BxH): 21,0 x 29,7 cm DIN A4, Echtglas
GlasFix Infotafel, Größe (BxH): 21,0 x 29,7 cm DIN A4, Echtglas
Artikel-Nr.:
     C158H-CO1060
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CO1060
EAN/GTIN:
     4044589500182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard
GlasFix Infotafel aus Echtglas und einer hochwertigen Edelstahlkassette
GlasFix Infotafeln

Die Glasfix Serie besticht durch seine flache Bauweise und ihre Anwenderfreundlichkeit, so lässt sich der Einleger super schnell und einfach wechseln. Hierzu wird nur ein Saugnapf benötigt, welcher als Zusatzartikel erhältich ist.

Hochwertige Materialien und eine elegantes Erscheinungsbild runden die GlasFix Serie ab und führen zu einer äußerst beliebten Schilderserie in hochfrequentierten Innenbereichen.

  • besteht aus einer Edelstahlkasse mit einer 4 mm Glasscheibe
  • schneller Einlagewechsel
  • hohe Manipulationssicherheit
  • flache Bauweise
  • zum Verschrauben

  • zahlreiche Formate erhältich

Neben Infotafeln bietet Glasfix auch Fahnenschilder und Türschilder an. Alle Schilder werden inklusive Montagematerial geliefert.

Der Saugnapf ist separat erhältlich.

Montageanleitung:

  • Edelstahlkassette anschrauben
  • Kartoneinlage einlegen
  • Beschriftung einlegen (Folie, Papier)
  • Saugnapf mittig ansetzen bei Formaten kleiner DIN A4; ab dem Format DIN A4 wird empfohlen, 2 Personen mit je 2 Saugnäpfen einzusetzen.
  • Glasscheibe in die obere Rahmenkante einschieben, andrücken und dann vorsichtig in die untere Rahmenkannte gleiten lassen

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
21,0
Höhe [cm]:
29,7
Material Abdeckung:
ESG Glas
Farbe:
silber
Ausrichtung:
Hochformat
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN Format:
DIN A4
Eigenschaft:
diebstahlsicher
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Hochformat
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
GlasFix
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
21,0 × 29,7 ×
B × H:
21,0 × 29,7 cm
Einlagemaß [BxH]:
21,0 x 29,7 cm (DIN A4)
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, infotafel wolk, aushangtafel, wolk, Hinweisschilder, Grundbesitzkennzeichnung, Ausfahrt-Tag-und-Nacht-freihalten, Parkplatzkennzeichnung, Einfahrt, Verkehrswege, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Verkehrszeichen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.