Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller für Informationen CLEAR, Aluminium, Maße: 8,0 x 2,5 x 2,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischaufsteller für Informationen CLEAR, Aluminium, Maße: 8,0 x 2,5 x 2,5 cm
Tischaufsteller für Informationen CLEAR, Aluminium, Maße: 8,0 x 2,5 x 2,5 cm
Tischaufsteller für Informationen CLEAR, Aluminium, Maße: 8,0 x 2,5 x 2,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-CL5582
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CL5582
EAN/GTIN:
     4044589125903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
tischaufsteller wolk
CLEAR Aluminiumfuß für Tischaufsteller mit geradem Schlitz für 6 mm Materialstärke
CLEAR HALTER Tischaufsteller für Information mit geradem Schlitz

Befestigungselemente

  • Aluminium-Block, geschliffen. gebürstet, poliert und eloxiert
  • geeignet für die Aufnahme von 6 mm starken Kommunikationsflächen wie z.B. Glas, Plexiglas, Kunststoff u.v.a.m.

Benötigen Sie weitere Befestigungselemente für andere Spezial-anwendungen, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsberater.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
8,0
Höhe [cm]:
2,5
Tiefe [cm]:
2,5
Produktart:
Halterung für Tischaufsteller
Produktkategorie:
Befestigungsmaterial
Farbe:
silber
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktserie:
Clear
Marke:
SignSystems
Material:
Aluminium
Für Materialstärke [cm]:
0,6
B × H × T [cm]:
8,0 × 2,5 × 2,5
B × H:
8,0 × 2,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.