Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClampLine Wandhalter variabler Klemmbereich von 3 - 8 mm Länge: 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClampLine Wandhalter variabler Klemmbereich von 3 - 8 mm Länge: 80 mm
ClampLine Wandhalter variabler Klemmbereich von 3 - 8 mm Länge: 80 mm
ClampLine Wandhalter variabler Klemmbereich von 3 - 8 mm Länge: 80 mm
ClampLine Wandhalter variabler Klemmbereich von 3 - 8 mm Länge: 80 mm
ClampLine Wandhalter variabler Klemmbereich von 3 - 8 mm Länge: 80 mm
ClampLine Wandhalter variabler Klemmbereich von 3 - 8 mm Länge: 80 mm
ClampLine Wandhalter variabler Klemmbereich von 3 - 8 mm Länge: 80 mm
Artikel-Nr.:
     C158H-CG6400
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CG6400
EAN/GTIN:
     4044589629029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
ClampLine Wandhalter variabler Klemmbereich von 3 - 8 mm
ClampLine Wandhalter

Wandhalterung mit flexiblen Klemmbereich aus Aluminium zur Befestigung von Beschilderung in cerschiedenen Stärken

  • Klemmbereich von 3 - 8 mm
  • hochwertiger Aluminiumhalter im Edelstahl-Look
  • in verschiedenen Längen
  • Lieferung inkl. inkl. Befestigungsmaterial

Material: Aluminium


Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Produktserie:
ClampLine
Marke:
SignSystems
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.