Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebende Ziffern und Buchstaben 85,0 mm, gelb/schwarz, 3,8x8,9 cm Version: F - Buchstabe F


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Selbstklebende Ziffern und Buchstaben 85,0 mm, gelb/schwarz, 3,8x8,9 cm Version: F - Buchstabe F
Selbstklebende Ziffern und Buchstaben 85,0 mm, gelb/schwarz, 3,8x8,9 cm Version: F - Buchstabe F
Selbstklebende Ziffern und Buchstaben 85,0 mm, gelb/schwarz, 3,8x8,9 cm Version: F - Buchstabe F
Artikel-Nr.:
     C158H-900.7053.F
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.7053.F
EAN/GTIN:
     4044589404282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
Nummernetiketten
Selbstklebende Ziffern und Buchstaben auf Karte Schrifthöhe 85,0 mm, gelb/schwarz

Ausgewählte Version: F - Buchstabe F

SafetyMarking® selbstklebende Ziffern und Buchstaben

1 Packet enthält 26 Bogen Ziffern oder Buchstaben. Die Nutzen sind permanent haftend und auch für den Außenbereich geeignet.

  • Einzelziffern oder -buchstaben
  • 150 Nutzen pro VE

Schrifthöhe 85,0 mm, gelb/schwarz, 6 Nutzen pro Bogen

1 VE = 25 Bogen


  • Version: F - Buchstabe F
  • Material: 0030 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 3,8 x 9,8 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Nummerierungsetikett
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Verpackungseinheit
Nutzen:
150
Breite:
3,8 cm
Höhe:
9,8 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, Kombination selbstklebende Ziffern und Buchstaben, Selbstklebende Buchstaben und Zahlen, Selbstklebende Buchstaben und Ziffern, Selbstklebende Zahlen und Buchstaben, Selbstklebende Ziffern und Buchstaben, buchstabenetikett bogen, buchstaben etiketten, Selbstklebende Ziffern und Buchstaben auf Karte, wolk, Plaketten, Kerbzangen, Wartungsnachweis, tüv plaketten, Etiketten, Prüftermin, CE-Etiketten, Buchstabenetiketten, Laser-Etiketten, Leer-Etiketten, Prüfnachweis, Sicherheitssiegel, Monatsgrundplakette, Jahresprüfplakette, Kabelprüfplakette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,32*
€ 30,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,98*
€ 29,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,57*
€ 28,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,59*
€ 19,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,09*
€ 19,15
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.