Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Landwirtschaft, Hart-PVC mit 2 Saugnäpfen, Größe (BxH): 29,7 x 10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Landwirtschaft, Hart-PVC mit 2 Saugnäpfen, Größe (BxH): 29,7 x 10,
SafetyMarking Landwirtschaft, Hart-PVC mit 2 Saugnäpfen, Größe (BxH): 29,7 x 10,
SafetyMarking Landwirtschaft, Hart-PVC mit 2 Saugnäpfen, Größe (BxH): 29,7 x 10,
SafetyMarking Landwirtschaft, Hart-PVC mit 2 Saugnäpfen, Größe (BxH): 29,7 x 10,
Artikel-Nr.:
     C158H-430.7015
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.7015
EAN/GTIN:
     4044589467003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
SafetyMarking Hinweisschild Landwirtschaft
Safety Marking® Hinweisschild Landwirtschaft

Einfache und schnelle Kennzeichnung durch Saugnäpfe, die einfach und rückstandslos wieder entfernt werden können. Die robusten und dennoch flexiblen Materialeigenschaften sorgen dafür, dass das Schild auch an gewölbten Flächen haftet

  • UV- und witterungsbeständiger, dauerhafter Druck
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • extrem schlagzäh
  • Saugnäpfe Ø 38 mm
  • geeignet für Innen- und Außeneinsatz
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 0011 Hart-PVC, weiß
  • Größe (BxH): 29,7 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Anheften
Befestigungsmittel:
Saugnapf
Eigenschaft:
ablösbar
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
29,7 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel, wolk, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Acrylglas-Spiegel, Überwachung, Verkehrswege, Verkehrstechnik, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Mauerpfosten, Gabelaufsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
50.7015
ab € 7,30*
Ähnlich
Wolk
36.7015
ab € 7,14*
Ähnlich
Wolk
36.7014
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.