Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Parkplatzsch. Symbol: P, Symbol: E-Scooter, 25 x 40 cm Polystyrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Parkplatzsch. Symbol: P, Symbol: E-Scooter, 25 x 40 cm Polystyrol
SafetyMarking Parkplatzsch. Symbol: P, Symbol: E-Scooter, 25 x 40 cm Polystyrol
SafetyMarking Parkplatzsch. Symbol: P, Symbol: E-Scooter, 25 x 40 cm Polystyrol
Artikel-Nr.:
     C158H-410.1648
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     41.1648
EAN/GTIN:
     4044589487827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Parkplatzschilder
Parkleitsystem-Schilder
Parkschilder
Parkplatzschild Symbol: P, Symbol: E-Scooter
SafetyMarking® Parkplatzschild E-Scooter

Die robusten und dennoch flexiblen Materialeigenschaften sorgen dafür, dass das Schild auch an gewölbten Flächen befestigt werden kann

  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität
  • zur Wand- oder Pfostenmontage
  • schwer entflammbar
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 1,0 mm Kunststoff, weiß
  • Größe (BxH): 25,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Polystyrol
Breite:
25,0 cm
Höhe:
40,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
52.1649
ab € 32,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.