Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Verpackungset. Vorsicht Glas Größe (BxH): 17 x 6 cm 500 Stk Papier


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
SafetyMarking Verpackungset. Vorsicht Glas Größe (BxH): 17 x 6 cm 500 Stk Papier
SafetyMarking Verpackungset. Vorsicht Glas Größe (BxH): 17 x 6 cm 500 Stk Papier
Artikel-Nr.:
     C158H-320.D0040
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     32.D0040
EAN/GTIN:
     4044589408167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Vorsicht Gla...
Verpackungsetikett Vorsicht Glas
Verpackungskennzeichen Vorsicht Gla...
Posthinweisetikett
Verpackungsetikett Vorsicht Glas
SafetyMarking® Verpackungsetikett Vorsicht Glas

Verpackungsetikett zur Kennzeichnung von Packstücken für mehr Vorsicht

  • für den Innen- und kurzfristigen Außeneinsatz geeignet
  • starke Haftung, selbstklebend und gut sichtbar
  • Etiketten mit aufgedrucktem Warnhinweis helfen bei Umzügen und beim Versand von Waren
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 1073 Haftpapier, selbstklebend
  • Größe (BxH): 17,0 x 6,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Spezialpapier Rolle
Produktart:
Versandaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Haftpapier
Breite:
17,0 cm
Höhe:
6,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 36,39*
€ 43,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 36,07*
€ 42,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,57*
€ 41,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 33,76*
€ 40,17
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,22*
€ 38,34
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,99*
€ 32,12
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.