Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QS-Etiketten klein, 500 Stück auf Rolle, 3,8 x 3,8 cm, Papier ablösbar Version: 04 - Abfall


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
QS-Etiketten klein, 500 Stück auf Rolle, 3,8 x 3,8 cm, Papier ablösbar Version: 04 - Abfall
QS-Etiketten klein, 500 Stück auf Rolle, 3,8 x 3,8 cm, Papier ablösbar Version: 04 - Abfall
QS-Etiketten klein, 500 Stück auf Rolle, 3,8 x 3,8 cm, Papier ablösbar Version: 04 - Abfall
QS-Etiketten klein, 500 Stück auf Rolle, 3,8 x 3,8 cm, Papier ablösbar Version: 04 - Abfall
Artikel-Nr.:
     C158H-320.3516.04
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     32.3516.04
EAN/GTIN:
     4044589406491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Etiketten - Qualtätssicherung verschiedene Versionen

Ausgewählte Version: 04 - Abfall

QS-Etiketten, klein

Qualität: Leuchtpapier, selbstklebend, wiederablösbar

Lieferform: 500 Etiketten auf Rolle

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Symbol-Nr.


  • Version: 04 - Abfall
  • Material: Spezialpapier, selbstklebend, wiederablösbar
  • Größe Einzeletikett (BxH): 4,0 x 4,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Spezialpapier Rolle
Produktart:
QS-Etikett
Produktkategorie:
Qualitätskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Papier
Breite:
4,0 cm
Höhe:
4,0 cm
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 44,58*
€ 53,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 43,78*
€ 52,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 42,37*
€ 50,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,06*
€ 48,86
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,19*
€ 46,64
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,57*
€ 38,76
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.