Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Individuell gefertigtes Inventaretikett,Größe (BxH): 4,0 x 2,0 cm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Individuell gefertigtes Inventaretikett,Größe (BxH): 4,0 x 2,0 cm
Individuell gefertigtes Inventaretikett,Größe (BxH): 4,0 x 2,0 cm
Individuell gefertigtes Inventaretikett,Größe (BxH): 4,0 x 2,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-310.D4881
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.D4881
EAN/GTIN:
     4044589526519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigentumsetiketten
Inventar-Etiketten
Inventaretiketten
inventaretiketten wolk
Individuell gefertigtes Inventaretikett Logo, Text, Nummerierung und Farbe nach Wahl
SafetyMarking® individuelles Inventarschild

Ihr Inventaretikett zur Kennzeichnung von Eigentum wie zum Beispiel Maschinen, Einrichtungsgegenständen, Geräten oder Betriebsmittel. 1000 Etiketten mit Ihrerm Text, Logo und Nummerierung. Die Dokumentenfolie schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation.

  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • 1000 Etiketten nach Ihren Wünschen
  • beim Ablösen wird das Etikett irreparabel zerstört
  • Übertragung des Etiketts unmöglich
  • UV- und witterungsbeständige Folie zur Selbstbeschriftung
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

So geht es weiter:

Senden Sie uns einfach Ihre Druckdaten oder Anforderungen nach Abschluss der Bestellung zu und wir erstellen Ihre persönliche Druckvorlage.


  • Material: Dokumentenfolie
  • Größe (BxH): 4,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Inventarkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Inventarkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
Dokumentenfolie
Breite:
4,0 cm
Höhe:
2,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: inventar etiketten, wolk, Folienetiketten, Zeichen, Polyesterfolien, Markierungspfeile, Drehsinn, Uhrzeigersinn, Maschinenkennzeichnung, Maschinenhinweisschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,48*
  
Preis gilt ab 2.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 113,63*
€ 135,22
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 107,18*
€ 127,54
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 99,15*
€ 117,99
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 97,19*
€ 115,66
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 94,48*
€ 112,43
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.