Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Individuell gefertigtes Wunschsiegel, 500 Stk/Rolle, Material: Voidfolie


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Individuell gefertigtes Wunschsiegel, 500 Stk/Rolle, Material: Voidfolie
Individuell gefertigtes Wunschsiegel, 500 Stk/Rolle, Material: Voidfolie
Individuell gefertigtes Wunschsiegel, 500 Stk/Rolle, Material: Voidfolie
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C4948
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C4948
EAN/GTIN:
     4044589523495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Individuell gefertigtes Wunschsiegel Logo, Text, Bacode und Nummerierung nach Wahl
Individuell gefertigtes Wunschsiegel

Zur optischen Manipulationssicherung bei unendlich vielen Anwendungen. Unsere VOID-Folie schützt Ihre Ware vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation.

  • Übertragungsschutz für zusätzliche Sicherheit
  • Manipulationsversuch sofort ersichtlich
  • beim Abziehen verbleibt ein VOID (ungültig) Schriftzug auf der Klebefläche
  • nach dem Abziehen lässt sich das Etikett nicht mehr verkleben
  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

So geht es weiter:

Senden Sie uns einfach Ihre Druckdaten oder Anforderungen nach Abschluss der Bestellung zu und wir erstellen Ihre persönliche Druckvorlage.


  • Material: Voidfolie
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Sicherheitssiegel
Produktkategorie:
Siegel
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend | individualisierbar
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
VOID-Folie
Breite:
4,5 cm
Höhe:
2,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,57*
  
Preis gilt ab 2.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 148,59*
€ 176,82
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 143,91*
€ 171,25
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 136,40*
€ 162,32
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 132,69*
€ 157,90
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 126,57*
€ 150,62
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.