Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierung- und Kleberechtecke, (BxH)): 4,0 x 1,0 cm 500 Stück Haftpapier permanent Version: 07 - leucht gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Markierung- und Kleberechtecke, (BxH)): 4,0 x 1,0 cm 500 Stück Haftpapier permanent Version: 07 - leucht gelb
Markierung- und Kleberechtecke, (BxH)): 4,0 x 1,0 cm 500 Stück Haftpapier permanent Version: 07 - leucht gelb
Markierung- und Kleberechtecke, (BxH)): 4,0 x 1,0 cm 500 Stück Haftpapier permanent Version: 07 - leucht gelb
Markierung- und Kleberechtecke, (BxH)): 4,0 x 1,0 cm 500 Stück Haftpapier permanent Version: 07 - leucht gelb
Artikel-Nr.:
     C158H-310.8180.07
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.8180.07
EAN/GTIN:
     4044589515117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Markierungs- und Kleberechtecke verschieden Farben auf Rolle

Ausgewählte Version: 07 - leucht gelb

SafetyMarking® Markierungs- und Kleberechtecke

Markierungs- und Kleberechtecke für die individuelle Anwendung und Beschriftung.

  • Markierungsrechtecke in verschiedenen Farben
  • Material: Haftpapier - permanent haftend
  • aus veranwortungsvoller Waldwirtschaft
  • zum Beschriften geeignet mit Folienschreibern
  • Nutzen: 500 Stück
  • Maße (BxH): 4,0 x 1,0 cm

Die Farben grau, schwarz, rot, grün, und blau sind durch eine Veredelung bei der Produktion glänzend.


  • Version: 07 - leucht gelb
  • Material: Spezialpapier, perm.-klebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 4,0 x 1,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Markierungsstreifen
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Farbe:
neongelb
Ausführung:
permanent
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Haftpapier
Breite:
4,0 cm
Höhe:
1,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,96*
€ 16,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,65*
€ 16,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,20*
€ 14,52
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.